トーグ安全工業
Aバリブロック(大・白)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55555545
品番
B-3Y-LW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。
質量(kg)
水充填時:12、砂充填時:18
色
白
規格
Aバリブロック(大)
サイズ(mm)
横520×縦190×高さ150
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,580
/
税込
¥
1,738
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません