アキレス
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
芯ズレ50mm
注文コード
55556856
品番
AS-250SPF
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
芯ズレ50mm
材質
特殊塩ビ樹脂
寸法L(mm)
252
寸法L1(mm)
44
寸法D1(mm)
60
寸法D2(mm)
58
寸法L2(mm)
164
寸法L3(mm)
44
適合パイプ
VP50、VU50
寸法D3(mm)
58
寸法D4(mm)
58