アキレス
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
仕様
芯ズレ20mm
注文コード
55557093
品番
AK-1675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
芯ズレ20mm
材質
特殊塩ビ樹脂
寸法L(mm)
130~169
寸法L1(mm)
36
寸法D1(mm)
91
寸法D2(mm)
89
寸法L2(mm)
35
寸法L3(mm)
98
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
89
寸法D4(mm)
87
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55557093
AK-1675
55557102
AK-1675W
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用
アキレス
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)