アキレス
アキレスジョイント 掃除流し用 特殊ブレンドゴム製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55557346
品番
ASK-65PS
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
62
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
98
寸法D1(mm)
69
寸法D2(mm)
75
適合パイプ
VP65、VU65
寸法D3(mm)
57