曜日別特売
N78SB03 S&S透明クロステープ セキスイ 55557486

N78SB03 S&S透明クロステープ セキスイ 55557486
N78SB03 S&S透明クロステープ セキスイ 55557486

S&S透明クロステープ

(10件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)
内容量1箱(30巻)注文コード55557486品番N78SB03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。

用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系粘着力4.25N/25mm、1.70N/10mm主な用途梱包用伸度(%)16タック(ボールNo.)19引張強度(N/25mm)180.0引張強度(N/10mm)72.0展開力(N/10mm)2.0
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
※しっかり押さえて張り付けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 梱包用

一般的な養生テープに見た目が似ていますが、より薄手で透明度が高く、強い粘着力があります。手で切れるのでとても作業性が良いです。もう少し価格が安ければ申し分ありません。

対象商品 : 09514802
2023-07-10
用途: ソファー、フローリングの補修

半透明であまり目立たず、ツヤありのテカテカ光るものに比べていい感じに補修できます。粘着力も我が家ではちょうどいいです。

対象商品 : 09514802
2023-04-05
用途: ダンボールの梱包用

透明とありますが、透き通っているわけではありません。薄手の養生テープをイメージするとよいと思います。

対象商品 : 09514802
2021-04-28
用途: 荷造とマスキングに
天理教福島分教会

ほどよい粘着力と、剥がしやすさを兼ね備えていて、思いのほかマスキングテープとしても活用出来ました。

対象商品 : 09514802
2020-02-19
用途: 養生など
その他業種

性能・使用感に問題ありません。ホームセンターの類似品より安いです。

対象商品 : 09514802
2018-09-20
用途: 箱詰作業。
サービス業

手で切れやすく重宝してます。
もう少しお安いと気兼ねなく使用できるのですが・・・・

対象商品 : 09514802
2018-06-27
用途: ものを送るときの包装に便利
サービス業

しっかりしていて、テープを巻いても、豪華に包装できる
コストも安い

対象商品 : 09514802
2018-01-30
用途: 金型のクリアランスを埋める際

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする