曜日別特売
83W-V14 視線誘導標(建込用・チャンネル型打込式) トーグ安全工業 55559246

視線誘導標(建込用・チャンネル型打込式)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個橙・白支柱径(Φmm)83仕上メラミン焼付注文コード55559246品番83W-V14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。

材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミプレス成型、支柱:チャンネル型鋼板(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)橙・白タイプ両面仕上メラミン焼付支柱の高さ(mm)1400支柱径(Φmm)83サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
注意
※個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55559273
2024-02-10
用途: 反射材取替工事に使用
建設業・工事業

値段相当です。普通に使えます。何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする