インダストリーコーワ
スモールローラー ホワイトピュア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ローラーサイズ(mm)
150
100
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55559708
品番
14414
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
主流になってきた無泡タイプの織物ローラー
用途
外装用
ローラーサイズ(mm)
150
毛丈(mm)
18
タイプ
中長毛、無泡タイプ
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
水性◎、油性◎、溶剤○
主な用途
外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応