曜日別特売
DH-CP-3(奥行550mm) ケーブルプロテクター(収納タイプ) トーグ安全工業 55559797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH-CP-3(奥行550mm) ケーブルプロテクター(収納タイプ) トーグ安全工業 55559797
DH-CP-3(奥行550mm) ケーブルプロテクター(収納タイプ) トーグ安全工業 55559797

ケーブルプロテクター(収納タイプ)

(1件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
溝数5本
質量(kg)20
内容量1個注文コード55559797品番DH-CP-3(奥行550mm)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。
ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。
重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×550×55溝数5本質量(kg)20材質本体:ゴム、蓋:PVC耐荷重(kN)約77まで
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配送の都合上数量によってパレット、フォークリフトのご準備及び荷受けのご協力ををお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55559754
2022-11-03
用途: マンション排水管清掃
株式会社光輝設備建設業・工事業

とても丈夫で、安心できる商品です。
現場で非常に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする