曜日別特売
- セームスポンジ モノタロウ 55560505

 

- セームスポンジ モノタロウ 55560505
- セームスポンジ モノタロウ 55560505
- セームスポンジ モノタロウ 55560505
モノタロウ

セームスポンジ

(41件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード55560505品番-
販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

吸水性が良く、車のボディーやガラスの水ふき取りに最適です。
乾燥すると固くなりますが、水やぬるま湯にしばらくつけると元の柔らかさに戻ります。

用途車のボディーやガラスの水ふき取りに適合用途洗車材質PVA寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×約70×約30
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本商品は乾いた場合硬くなりますが、水やぬるま湯にしばらくつけると元の柔らかさに戻るので、再使用の際は必ず一度濡らしてからよく絞って使用して下さい。
※半乾きの状態や乾燥して硬くなった状態での使用は商品を劣化させるので絶対にしないで下さい。
※使用後は必ずよく洗い、よく絞ってから日陰で乾燥させてから保管して下さい。
※汚れがひどい場合は石鹸か中性洗剤を使用して下さい。漂白剤は商品を劣化させるので使用しないで下さい。
※火気や熱湯の中、高温になる場所、直射日光下に放置はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 自家用車のメンテナンスに使用

自家用車の洗車時の水滴を取る為に購入しました。 隙間に残った水滴が取れます。

対象商品 : 55560505
2024-04-06
用途: 洗車用
その他業種

洗車後の拭き上げ用に使っております。
とても吸水性が高く値段も手頃で使いやすいです。

対象商品 : 55560505
2023-11-28
用途: 洗車時の水の拭き取りに
卸売・小売業

洗車時に使用。様々な水の拭き取りグッズがあるうちの一つ。吸水力はかなり高い。拭き残しも少なく見える。ただ、スポンジ大なので、一度に大面積は捌けない。角もしっかりあるので細かい所には最適。

対象商品 : 55560505
2023-10-26
用途: 洗浄作業
電気・ガス・熱供給・水道業

値段もかなり安く、吸収力もかなり
あり大変便利に使用できました。

対象商品 : 55560505
2022-10-19
用途: ワイヤー放電加工機の加工液槽の掃除
製造業

加工液槽の最終の清掃に使います。水を吸い取り綺麗に掃除でき便利です。

対象商品 : 55560505
2022-06-01
用途: 洗車拭取

車は水性塗料でDIYにて塗装したものという前提ではありますが、一定方向に拭くことでムラなく瞬時に拭き取れます。(通常の塗装部分やガラスは水滴が引き伸ばされるところが出ます。)自分の使用範囲では満足です。あとは耐久性がどうかという位です。

対象商品 : 55560505
2022-01-20
用途: 吸水力は他社製と同じだし大きくてリーズナブル

他社の200ml製品より1.5倍くらい大きいですし吸水力も非常に良いです。
ただ、レシプロナイフソーで切ったような跡が残っているので手作業で切り揃えているためなのか形が若干いびつです。
当方の使用用途は入浴後のバス内の水滴除去に使用しています。
今までは体を拭いた後のバスタオルを使用していましたが、この吸水スポンジを使えば水滴を取るたび片手で絞りながら使えるため作業が非常に捗るようになりました。

対象商品 : 55560505
2022-06-15
用途: 車窓
金融・保険業

軽石状態なのでサッと使えない。
ウインドシールドの汚れは落としやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする