曜日別特売
CHD-20PP 電動式ケミカルハンディポンプ アクアシステム 55560532

電動式ケミカルハンディポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃当日出荷とは
内容量1本最大吐出量(L/min)55付属品PVC(Φ25×2m)材質本体:PP、PTFE、ETFE、SUS316 パッキン:FKM注文コード55560532品番CHD-20PP
参考基準価格(税別)¥150,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。
強力な吐出量・揚程
防水対策品
PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。

最大吐出量(L/min)55揚程(m)5(押上)2(吸込)ホース長さ(m)2電源(V)AC100質量(kg)2.5付属品PVC(Φ25×2m)トラスコ品番828-9808適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:PP、PTFE、ETFE、SUS316 パッキン:FKM型式200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.7電力(W)170使用圧力(MPa)0.05ホース内径(Φmm)25電源コード(m)3使用流体溶剤使用可能粘度(cP)100駆動方式電動式使用場所金属メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫、研究所、学校、病院

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ケミカルドラムポンプCHDシリーズ(製品紹介)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする