曜日別特売
42・33共通 T-BG Yパネル PackStyle(パックスタイル) 55564749

42・33共通 T-BG Yパネル PackStyle(パックスタイル) 55564749
42・33共通 T-BG Yパネル PackStyle(パックスタイル) 55564749
42・33共通 T-BG Yパネル PackStyle(パックスタイル) 55564749
42・33共通 T-BG Yパネル PackStyle(パックスタイル) 55564749
42・33共通 T-BG Yパネル PackStyle(パックスタイル) 55564749

Yパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚長辺(mm)597ブルーグレイ注文コード55564749品番42・33共通 T-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

木目調をリアルに表現した樹脂製パネルで本格派什器に変身。
コンテナに引っかけるだけの簡単取り付け。

材質樹脂長辺(mm)597短辺(mm)397厚さ(mm)12ブルーグレイ適応コンテナ側面用
注意
※こちらの商品は受注生産の為、納品までに2週間程かかります。

商品説明動画

取り付け簡単で売り場をおしゃれに Yパネルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする