NSK(ナカニシ)
クラフトダイヤモンドバー 円筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
2
1.0
5.0
1.5
2
2.5
3
3.3
4
6
粒度
150
150
120
100
刃長(mm)
8
8.0
10.0
8
10
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
55566036
品番
12803
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
粒度
150
刃径(mm)
2
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
刃長(mm)
8
トラスコ品番
476-0824
形状
円筒
質量(g)
12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
砥粒
ダイヤモンド