12807 クラフトダイヤモンドバー  円筒 NSK(ナカニシ) 55566079

クラフトダイヤモンドバー 円筒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)4
粒度120
刃長(mm)10
内容量1パック(3本)注文コード55566079品番12807
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。

粒度120刃径(mm)4軸径(Φmm)3全長(mm)45刃長(mm)10トラスコ品番476-0867形状円筒質量(g)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000砥粒ダイヤモンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする