曜日別特売
12813 クラフトダイヤモンドバー  球 NSK(ナカニシ) 55566106

クラフトダイヤモンドバー 球

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)2
粒度120
刃長(mm)2
内容量1パック(3本)注文コード55566106品番12813
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。

トラスコ品番476-0891軸径(Φmm)3形状粒度120全長(mm)45質量(g)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)2砥粒ダイヤモンド刃径(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする