53361 フェルトバフ ソフトタイプ NSK(ナカニシ) 55567068

フェルトバフ ソフトタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)6
幅(mm)13
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)48
内容量1パック(10本)注文コード55567068品番53361
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。

タイプ砲弾(ソフト)外径(mm)6幅(mm)13軸径(Φmm)3軸長(mm)48最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000質量(g)31トラスコ品番477-0145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 焼きいれ研磨後の磨き
ヒノタキ株式会社卸売・小売業

バフ自体は問題ありません。今回の使用上、フラットを加工する為、先端面を使い、端面で抑え込み磨きを掛けます。鉄の棒が出てくるのが早いです。もう少し浅めにしていただきたいです。 交換頻度が増える為

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
今後の品質対応に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする