NSK(ナカニシ)
E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
55567628
品番
NR40-5100 ATC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ
組み合わせ型
名称
自動工具交換スピンドル(1582)
外径(mm)
Φ40
全長(mm)
96.1
最高回転速度(min
-1
)
50000
スピンドルの送り誤差(μm)
2以内
コレット
CHBグループ(Φ3.175mm)
付属品
コレット : Φ3.175mm(CHB-3.175) スパナ(6.1×8)・( 9×11) : 各1枚 / 棒レンチ(K-236): 1本フィルタ付エアーホース( K-251): Φ6mm×2m
質量(g)
370
トラスコ品番
162-8049