曜日別特売
50724 ナイロンブラシ NSK(ナカニシ) 55567804

ナイロンブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(5本)
内容量1パック(5本)注文コード55567804品番50724
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。

形状カップ型毛材ナイロン幅(mm)10軸長(mm)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000質量(g)46トラスコ品番476-9406
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする