48886 ポリッシュサンダー NSK(ナカニシ) 55567953

ポリッシュサンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(10本)
軸径(Φmm)3
外径(mm)13
粒度1000
内容量1パック(10本)注文コード55567953品番48886
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
粒度1000軸径(Φmm)3外径(mm)13トラスコ品番476-8175幅(mm)13オレンジ質量(g)34最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする