NSK(ナカニシ)
マンドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(1本)
1パック(10本)
1パック(1本)
軸径(Φmm)
6
2.34
3
6
トラスコ品番
476-4897
476-4854
476-4862
476-4871
476-4897
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(1本)
注文コード
55568014
品番
37055
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。
ねじ径(mm)
6
全長(mm)
59
ねじ頭径(mm)
18
軸径(Φmm)
6
材質
スチール
質量(g)
58
トラスコ品番
476-4897