曜日別特売
50463 真鍮 ワイヤーブラシ NSK(ナカニシ) 55568109

真鍮 ワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(10本)
外径(mm)20
軸径(Φmm)3
内容量1パック(10本)注文コード55568109品番50463
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。

軸径(Φmm)3外径(mm)20トラスコ品番831-4856幅(mm)1.5質量(g)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)43毛材真鍮線径(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする