50541 ワイヤーブラシ スチール NSK(ナカニシ) 55568224

ワイヤーブラシ スチール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)5
軸径(Φmm)2.34
内容量1パック(10本)注文コード55568224品番50541
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。

トラスコ品番476-9309軸径(Φmm)2.34幅(mm)8質量(g)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)52毛材スチール外径(mm)5線径(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする