NSK(ナカニシ)
ワイヤーブラシ 真鍮
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10本)
1パック(10本)
1パック(5本)
線径(mm)
0.1
0.1
0.15
外径(mm)
13
13
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
55568285
品番
50551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
軸径(Φmm)
2.34
毛材
真鍮
幅(mm)
8
軸長(mm)
53
線径(mm)
0.1
外径(mm)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
質量(g)
65
トラスコ品番
831-4863