NSK(ナカニシ)
ワイヤーブラシ 真鍮
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10本)
1パック(10本)
1パック(5本)
線径(mm)
0.1
0.1
0.15
外径(mm)
13
13
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
55568294
品番
50555
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
軸径(Φmm)
3
毛材
真鍮
幅(mm)
8
軸長(mm)
53
線径(mm)
0.1
外径(mm)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
質量(g)
74
トラスコ品番
476-9333