33119 精密スチールカッター NSK(ナカニシ) 55568827

精密スチールカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃長(mm)6
内容量1パック(12本)注文コード55568827品番33119
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。

刃長(mm)6刃径(mm)2.3全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000質量(g)24トラスコ品番476-4595適合材貴金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする