NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
400
400
130
600
320
240
200
100
刃長(mm)
0.15
0.15
0.18
0.36
0.50
0.13
0.35
0.20
0.22
0.2
0.55
0.3
0.5
トラスコ品番
476-1391
829-2844
829-2845
829-2846
829-2847
829-2849
829-2850
829-2854
829-2856
476-1383
476-1391
476-1405
476-1413
476-1421
476-1430
476-1472
476-1481
476-1499
476-1502
476-1553
476-1561
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55569064
品番
14002
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
粒度
400
軸径(Φmm)
2.34
刃長(mm)
0.15
トラスコ品番
476-1391
全長(mm)
45
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
砥粒
ダイヤモンド
刃径(mm)
10