曜日別特売
14073 電着ダイヤモンドディスク NSK(ナカニシ) 55569238

電着ダイヤモンドディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度100
刃長(mm)0.35
トラスコ品番476-1561
内容量1本注文コード55569238品番14073
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。

粒度100軸径(Φmm)2.34刃長(mm)0.35トラスコ品番476-1561全長(mm)47質量(g)29最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒ダイヤモンド刃径(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする