TSK
TSKの ドライバー/ビット
TSKの ビット
TSKの ビットホルダー
ジャンボカラビナ特大
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55570996
品番
Z-16
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
しっかりとしたグリップ付きで手にも柔らかくジャストフィットして使い易いです。
ペットのリードや買い物袋を束ねたり、現場でも使えます。
色
ブルー
材質
アルミ、(グリップ部)スポンジゴム
幅(mm)
130
全長(mm)
190
質量(g)
約200
耐荷重(kg)
2
口の開き(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応