曜日別特売
M781204 オーリング シールピックツール セット モノタロウ 55573568

 

M781204 オーリング シールピックツール セット モノタロウ 55573568
M781204 オーリング シールピックツール セット モノタロウ 55573568
モノタロウ

オーリング シールピックツール セット

(46件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(4本)注文コード55573568品番M781204
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。
自動車内装部品の取り外しに。
軸径(Φmm)3全長(mm)213x先端2種類、143x先端2種類材質(軸)CR-V柄長さ(mm)80硬度HRC48材質(クリップ)PP+TPR
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。 ※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。 ※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 自動車整備

マイナスドライバーで気を付けてやってたOリング外し等の作業が
これで楽になりました。安くても必要十分です。

2025-10-10
用途: 車のクリップ(ファスナー)やOリング外し

マイナスドライバーより傷がつきにくいのでこれを使用しています。
4種のうち1種(短長ストレート)しか使わないので単品もしくは同種複数品での販売もあれば良いなと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 55573568
2025-07-19
用途: 深い内径にいるOリングや、シャフト付いたままのシール交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

個人的にはここまでは長さは必要ないものの、グリップの色とか長さの割にしっかり強度がある軸とか値段以上の満足感がある。
以前購入した針金にグリップが付いただけのような赤いヤツから桁違いに良くなっていて、驚くほどの改良で大満足でした。

2025-07-08
用途: シリンダーOH
卸売・小売業

もう少し先端薄くて同じ程度の強度のものがあるといい。ちょっと隙間に入りにくい。針のものは傷つけるのでちょうどいいの探し中。

対象商品 : 55573568
2025-02-05
用途: オーリングとり
サービス業

自動車のオーリングを取るのにちょうほうします。
助かってます。

対象商品 : 55573568
2024-10-19
用途: 自動車整備

何で出来てるのか不思議なくらい丈夫です。安心して力を掛けられるので便利。

対象商品 : 55573568
2024-08-29
用途: オーリングやブーツのメンテ

ードライバーと違い専用品なのでそれなりに使いやすいです。値段の高いものとの差がよくわかりません。必要として十分です。

対象商品 : 55573568
2024-05-03
用途: バイクメンテナンス
運輸・通信業

これまで細かな部位には先の尖ったピンを使っていたが傷が入らないか気になっていた。
この商品は先が丸いので傷が入る心配がなく使いやすい。
サンデーメカニックは1セットは持っておきたいツール。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする