曜日別特売
PD-712 鋼製パイプ台車 光洋機械産業 55573762

 

PD-712 鋼製パイプ台車 光洋機械産業 55573762
PD-712 鋼製パイプ台車 光洋機械産業 55573762
PD-712 鋼製パイプ台車 光洋機械産業 55573762

鋼製パイプ台車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55573762品番PD-712
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

1トンまで積載可能で重量物の運搬に最適。単管パイプ(Φ48.6×1M)を四隅に差し込んで使用。
Φ200ウレタン車輪(ダブルストッパー付)で段差も移動しやすく、跡が付きにくい。
幅が750mmなので狭い通路でも使用可能

用途長尺物・重量物搬送耐荷重(kg)1000荷台寸法(mm)1200×750床面高さ(mm)307.5質量(kg)56車輪径(Φmm)200高さ(mm)307.5材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)鋼板(SS400)相当
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品
※現場配送不可、置き配不可
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする