DS-261-115-1 自立ゴミ枠Ⅱ 折りたたみ式 緑 テラモト 55575354

 

DS-261-115-1 自立ゴミ枠Ⅱ 折りたたみ式 緑 テラモト 55575354
DS-261-115-1 自立ゴミ枠Ⅱ 折りたたみ式 緑 テラモト 55575354
DS-261-115-1 自立ゴミ枠Ⅱ 折りたたみ式 緑 テラモト 55575354
DS-261-115-1 自立ゴミ枠Ⅱ 折りたたみ式 緑 テラモト 55575354
DS-261-115-1 自立ゴミ枠Ⅱ 折りたたみ式 緑 テラモト 55575354

自立ゴミ枠Ⅱ 折りたたみ式 緑

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
容量(L)約730
内容量1台注文コード55575354品番DS-261-115-1
参考基準価格(税別)¥93,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

軽量で折りたためて設置も簡単なゴミ枠。

用途
ゴミ箱、集積・保管、ゴミ置き場
容量(L)約730材質ネット部分:高密度ポリエチレン、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン質量(kg)6.5グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×880
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする