曜日別特売
NEJ-5 ネジはずしビットスリム ベッセル 55576177

 

NEJ-5 ネジはずしビットスリム ベッセル 55576177
NEJ-5 ネジはずしビットスリム ベッセル 55576177
NEJ-5 ネジはずしビットスリム ベッセル 55576177
NEJ-5 ネジはずしビットスリム ベッセル 55576177
NEJ-5 ネジはずしビットスリム ベッセル 55576177
NEJ-5 ネジはずしビットスリム ベッセル 55576177

ネジはずしビットスリム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ねじM5~M6用
全長(mm)94
内容量1セット注文コード55576177品番NEJ-5
参考基準価格(税別)¥1,185販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

奥まった箇所にも使える先端スリム形状
なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。
ドライバーで回せなくなったネジが回せます。
ステンレスネジ対応商品です。

用途なめてつぶれたネジの取り外し等。全長(mm)94質量(g)35刃径(mm)5セット内容ドリルビット2.7mm、ねじビットΦ5mm適合ねじM5~M6用トラスコ品番194-9125アズワン品番64-3670-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする