曜日別特売
M-A142110X マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ ベッセル 55576204

マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)110
先端サイズ+2
内容量1箱(10本)注文コード55576204品番M-A142110X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

片側が折れても反転して使えます。
強力マグネット入り。
RoHS対応品。

用途
精密機器組立、弱電自動ビス締め、住宅用連ねじなどに。
トラスコ品番215-2815セット内容10本軸径(Φmm)6.35全長(mm)110質量(g)26先端サイズ+2熱処理区分XRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする