ベッセル
マグネット入りビット 片頭ビット Aタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
82
65
82
先端サイズ
+2
+1
+2
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
55576283
品番
M-D81282H
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
段付タイプです。
狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビットです。
強力マグネット入り。
RoHS対応品。
用途
弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
全長(mm)
82
刃先マグネット
あり
質量(g)
17
熱処理区分
H
セット内容
10本
仕様
丸軸径(mm):5
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
215-2807
先端サイズ
+2
両頭機能
片頭