ベッセル
マグネット入りビット 片頭ビット Bタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
100
70
100
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
55576308
品番
M-B342100H
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
作業性を重視した組立専用ビットです。
電動ドライバーにも使える対辺5mm六角形状です。
強力マグネット入り。
RoHS対応品。
用途
弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
トラスコ品番
215-2833
セット内容
10本
全長(mm)
100
質量(g)
20
先端サイズ
+2
熱処理区分
H
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭