203152 0150 紙 15 車輌用クイック マスカー厚手 大塚刷毛製造 55577464

203152 0150 紙 15 車輌用クイック マスカー厚手 大塚刷毛製造 55577464
203152 0150 紙 15 車輌用クイック マスカー厚手 大塚刷毛製造 55577464
203152 0150 紙 15 車輌用クイック マスカー厚手 大塚刷毛製造 55577464

紙 15 車輌用クイック マスカー厚手

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(40本)シート幅(mm)150注文コード55577464品番203152 0150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐候性に優れております。
外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。
丈夫なクラフト紙を使用しています。
飛散塗料の付着効果が高く、後始末も容易なことから木工、建築内、外装など幅広く利用されています。

用途建築塗装用養生シート幅(mm)150厚さ(mm)0.09長さ(m)26テープ幅(mm)15基材和紙材質(シート)クラフト紙粘着剤ゴム系伸び(%)2.8
注意
※建築用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする