曜日別特売
MR-087-293-5 フミンゴFW 専用ふち テラモト 55577637

 

MR-087-293-5 フミンゴFW 専用ふち テラモト 55577637
MR-087-293-5 フミンゴFW 専用ふち テラモト 55577637
MR-087-293-5 フミンゴFW 専用ふち テラモト 55577637

フミンゴFW 専用ふち

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番836-4728
内容量1枚注文コード55577637品番MR-087-293-5
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

独自のクッション性構造で腰痛予防・疲労軽減・底冷え防止。ジョイント式で自由なサイズで使える新感覚クッションマット

用途
専用フチ、ジョイントマット、耐油マット、クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
イエロー寸法(mm)75×300トラスコ品番836-4728質量(g)155タイプ中ふちオスアズワン品番65-0331-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55577637
2022-10-31
用途: キッチン用

よく目立つのが良い。コーナー周りに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする