曜日別特売
dcr-ws210-bk CDラジオ ゼピール 55579598

dcr-ws210-bk CDラジオ ゼピール 55579598
dcr-ws210-bk CDラジオ ゼピール 55579598
dcr-ws210-bk CDラジオ ゼピール 55579598

CDラジオ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55579598品番dcr-ws210-bk
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W
1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付

電源AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません)最大出力(W)実用:2+2本体質量(g)約1680(乾電池を含まない)電源コード(m)約1.5電池寿命(時間)(日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×211×141入力端子Φ3.5mmステレオミニ(外部入力)受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz出力端子Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: トレーニングの音楽再生に

注文したら あっという間に届いております ラジオの選曲も自動で出来て簡単でした

対象商品 : 55579598
2023-05-22
用途: 朝礼時のラジオ体操のCDをかけるため

コンパクトで値段もそれなりに安価で良かったのですが、音量がCDをかけるごとにセッティングをしないといけないのが難点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする