COVER WORK(カバーワーク)
アクティブパンツ TMF-7015
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1着
サイズ
3L
色
ブラック
注文コード
55583369
品番
TMF-7015
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ性に優れた生地を使用しているので、柔らかく・着やすい
用途
オールシーズンボトムス
色
ブラック
サイズ
3L
材質
ポリエステル100%
胴囲(cm)
76
渡り(cm)
58
股上(cm)
35
股下(cm)
66
仕様
ウエストドローコード、両サイドファスナー付きポケット、スリット入り裾部、臀部右側ポケット