MA-06S Cube PRO Shuman 55584428

※メイン画像

MA-06S Cube PRO Shuman 55584428
MA-06S Cube PRO Shuman 55584428
MA-06S Cube PRO Shuman 55584428
MA-06S Cube PRO Shuman 55584428
MA-06S Cube PRO Shuman 55584428

Cube PRO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
トラスコ品番206-6382
内容量1台注文コード55584428品番MA-06S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。

用途小さなスペースに籠る有機溶剤系の臭いの強力脱臭に。プラ模型や日曜大工などの時に。ラボや研究室での開発に。トラスコ品番206-6382材質/仕上樹脂、アルミ質量(kg)1.1タイプシルバー電源(V)AC100風量(m3/min)1.45フィルターハニカムフィルター100×100消費電力(W)(50/60Hz)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×146×96使用の目安~6畳除去方式ハニカム構造Cleフィルター標準消費電力料金(円/h)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする