おたふく手袋
BTパワーストレッチEVOロングパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
S
M
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55584909
品番
JW-732
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
耐久繊維コーデュラ + ライクラを採用したBODY TOHGHNESS 史上最高レベルの冷感・速乾・消臭のパワーアップモデル。
用途
ワーキング、スポーツ、アウトドア
材質
本体:ナイロン85%・ポリウレタン15%、ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30%
色
ブラック
サイズ
L
身長(cm)
175~185
機能
冷感・速乾・消臭
胴囲(cm)
84~94
アズワン品番
65-2023-40
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応