内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量16TB
内容量1台注文コード55585347品番WD161KRYZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

24時間365日常時稼働の信頼性と耐久性を発揮し、5年間の製品保証を付帯したHDD

容量16TBキャッシュメモリ(MB)512仕様(フォームファクタ―) 3.5インチサイズ3.5インチインターフェースSATA6 Gb/sディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする