※20-1390p
MAD MAX(マッドマックス)
MADMAX 汎用 丸型ヨーロピアンウインカー オレンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55588524
品番
20-1390P
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
12V23Wシングル球。ポリッシュ仕上げ。
色
オレンジ
タイプ
汎用
奥行(mm)
(ウインカーステー差込部)約17
レンズ色
オレンジ
内径(mm)
(ウインカーステー差込部)約14
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。