曜日別特売
L22-24B7-4 W1/W650 純正タイプ タイコ型ウインカーオレンジ MAD MAX(マッドマックス) 55592164

L22-24B7-4 W1/W650 純正タイプ タイコ型ウインカーオレンジ MAD MAX(マッドマックス) 55592164
L22-24B7-4 W1/W650 純正タイプ タイコ型ウインカーオレンジ MAD MAX(マッドマックス) 55592164

W1/W650 純正タイプ タイコ型ウインカーオレンジ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード55592164品番L22-24B7-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

純正品を忠実に再現した高品質のタイコ型ウインカーです。
4個セット

レンズ色オレンジ適合車種KAWASAKI W1(W650)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55592164
2022-02-28
用途: バイクのレストア
有限会社ヤマヰ建築工業

じゅんせいぶひんがないので、レストアにはひつようです。たすかります。

対象商品 : 55592164
2021-07-05
用途: 50年前のオートバイ部品と入れ替え
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

安価で更に、当時物と変わらない構造で大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする