曜日別特売
L22-64L5LEDE オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル MAD MAX(マッドマックス) 55592487

L22-64L5LEDE オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル MAD MAX(マッドマックス) 55592487
L22-64L5LEDE オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル MAD MAX(マッドマックス) 55592487
L22-64L5LEDE オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル MAD MAX(マッドマックス) 55592487
L22-64L5LEDE オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル MAD MAX(マッドマックス) 55592487
L22-64L5LEDE オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル MAD MAX(マッドマックス) 55592487

オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レンズ色クリア
内容量1セット(2個)注文コード55592487品番L22-64L5LEDE
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

安心のEマーク取得商品!(ECE基準に基づき安全走行や環境保護などの要求に適合しているかどうかを認証するマークです。)
ウィンカーONでLEDが内側から外側へ順番に連鎖しながら点灯します。
本体はプラスチック製の防水仕様。
1分間に約85回点滅します。

セット内容ウィンカー本体2個 ナット2個 ワッシャー2個 取扱説明書 保証書電圧(V)12V専用消費電力(W)2.7レンズ色クリア寸法(縦×横×厚さ)(mm)約12×76×21適合車種オートバイ汎用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする