MAD MAX(マッドマックス)
リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ヘッドライトASSY ブルーレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55594745
品番
MM13-0012L
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
付属品
付属バルブ: PH7 35/35W
色
リフレクター部:ブルーメッキ仕様
適合車種
リモコンジョグ 5KN1-5KN6 (2001~2002年式)・リモコンジョグZR 5PT1-5PT2 (2001~2002年式)