MM13-0046-01-2 X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス) 55594894

MM13-0046-01-2 X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス) 55594894
MM13-0046-01-2 X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス) 55594894

X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード55594894品番MM13-0046-01-2
参考基準価格(税別)¥5,680販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。

タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55594894
2023-04-28
用途: 24V トラックのH4バルブ交換に
株式会社鈴大

FANレスとのことでFMラジオへのノイズのは影響がありませんでした。カットラインも純正ハロゲンとほぼ同等で車検もOKでしたが、明るさに関しては純正ハロゲンより省電力で色味が白くなったくらいで凄く明るくなったという程ではありませんの純正ハロゲン置き換えと思ったほうがいいかな~ですね

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする