曜日別特売
MM19-0248GN ウェルナットセット MAD MAX(マッドマックス) 55596118

MM19-0248GN ウェルナットセット MAD MAX(マッドマックス) 55596118
MM19-0248GN ウェルナットセット MAD MAX(マッドマックス) 55596118

ウェルナットセット

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)グリーン注文コード55596118品番MM19-0248GN
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

取付穴径9.5mmに対応。

セット内容取り付け工具・スクリーンボルト・ウェルナット・ワッシャー(2枚)【10個セット】グリーンボルト長さ(mm)15ボルト(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55596109
2023-04-22
用途: カウルスクリーン取付

ゴールドの色も綺麗で取付も問題なく出来ました。
10個入りなので3個余りましたが予備に使用出来ます

対象商品 : 55596127
2021-10-08
用途: ヤマハYSRの風防取付に!
SportsGym医療・福祉・介護関連業

ヤマハYSR50をレストして、カラーリングをTECH21仕様のライトブルーにした関係で風防を留めるネジはブルーをチョイス!いい仕上がりになりました!ちなみにウエルナットにはナイロンワッシャーが入っているので、風防に傷や無理な力がかからない状況なのでたいへん重宝します!

対象商品 : 55596093
2021-10-18
用途: スクリーンボルト
美容室ユカサービス業

単品で購入するといい値段ですが、セットで購入できてありがたいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする