曜日別特売
M1077 エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 55598208

 

M1077 エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 55598208
M1077 エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 55598208
M1077 エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 55598208
M1077 エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 55598208
M1077 エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 55598208
M1077 エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 55598208
M1077 エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 55598208
モノタロウ

エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー

(11件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード55598208品番M1077
販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500実用トルク範囲(N・m)918~1627最大トルク(N・m)2033/15秒付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))全長(mm)159質量(kg)3.7タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM30
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※先端の差込角は安全のためソケットが抜けにくいように設計しております。そのため、一部のソケットにおいては抜けにくい場合があります。

商品説明動画

エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55598208
2023-01-26
用途: 機械のメンテナンス時
協栄鉄工所

今までの数あるインパクトレンチの中でも最高のパフォーマンスを発揮してくれます。難点はソケットの交換が硬くてやりにくいのと正逆の切り替えが固くてしにくいです。そのようなことを差し引いてもこの評価です。国産の高級品とは比べ物にならない力強さとタフさです。

1が参考にしています
対象商品 : 55598208
2023-02-11
用途: トラック2T車に 主に
タイヤショップヤマネ卸売・小売業

逆回転での 3段調整が有ればいい。トルクの強いのが凄く良い。

2が参考にしています
対象商品 : 55598208
2021-04-26
用途: 建機の修理、メンテナンス
株式会社リペアフィールドサービス業

今まで年式の古いインパクトを使用していたが、この機種に変え、力強さに助かっている。
安い価格の割に、他のメーカー商品と比較しても遜色ないので良い。

1が参考にしています
対象商品 : 55598208
2020-09-22
用途: トラクター タイヤ交換
嶋中農場農・林・水産業

トラクターや農機具のタイヤ交換に使いますが、この値段でこのパワーはあまりないと思います。コスパは最高ですね!
耐久性はまだわかりませんが、私の場合は毎日使う訳ではありませんので、問題ないと思います。

2020-07-08
用途: トラックの修理
運輸・通信業

素人ですが大型トラックの30数ミリのナットを外すことができました。

2が参考にしています
2019-10-17
用途: 殺菌窯の蓋の締め付けボルトの締め付け
農・林・水産業

以前は大きなインパクトレンチを使っていましたが重くて大変でしたが当品は重さの割にトルクが大きくて助かっています

1が参考にしています
対象商品 : 55598208
2021-10-01
用途: 購入から2年
株式会社横瀬運輸産業

低価格で、しかもモノタロウ商品と言う信用度が低い組合せでしたがパワーは問題ありません、4t車にはパワー不足とか言っているコメントありますがいったいどういう扱いしているのか疑問です。
が、しかし購入して2年経過して故障です、トリガーが馬鹿になりずっと回転しっ放しになってしまいました、結構お気に入りだったのでショックです。
日本メーカーの同様品がおおよそ10万円で10年故障知らずなので長い目で見るとそちらが有利でしょう、ただうちは複数に人間が扱うのであまり高価な商品を未熟な者が壊してしまうリスクが高いのでモノタロウインパクトをまた購入予定です。

4が参考にしています
2017-11-23
用途: 車の修理
製造業

大きなトルク、適切な重量、良い品質、私は非常に満足している、価格は非常に合理的です

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 10
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23
質問:
ピンとリングは付属していますか。
回答:
本製品は、インパクト側にソケット抜け落ちを防止する為の穴はございませんのでピンが不要の商品です。先端リテーナリング(Cリング)でソケットを保持するタイプとなります。
2020-12-02
すべてのFAQを表示する

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする