TAG
アルミ用超硬バー シャンク径6mm ENシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
19
19
9.5
12.7
16
刃長(mm)
25
25
16
22
全長(mm)
69
69
60
66
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55600317
品番
ENF-100
参考基準価格(税別)
¥24,270
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
適合材
アルミ
全長(mm)
69
刃長(mm)
25
径(Φmm)
19
刃径(Φmm)
19
材質
超硬