曜日別特売

アルミ用超硬バー シャンク径6mm FNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)19
刃長(mm)32
全長(mm)76
内容量1本注文コード55600353品番FNF-100
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃径(Φmm)19材質超硬刃長(mm)32全長(mm)76径(Φmm)19適合材アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする